SLV ITALIA SRL - SLV233447 RUSTY SLOT 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Acciaio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163157513
Codice prodotto
SLV233447
Cod. produttore
233447
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
430 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I