pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233302 ASTINA STEEL, PARETE, OUTDOOR QPAR51, IP

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148313

Codice prodotto

SLV233302

Cod. produttore

233302

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

110 mm

Diametro esterno:

60 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

ASTINA STEEL GU10. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 2x 35W max. fino max. Ø/L: 5,1/5,7 cm. Materiale: Acciaio inox 304. Colore: acciaio inox.