SLV ITALIA SRL - SLV233185 MYRA 2, LAMPADA A PICCHETTO PER ESTERNI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 4.5 W
Altezza / Profondità - 305 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140409
Codice prodotto
SLV233185
Cod. produttore
233185
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
4.5 W
Altezza / Profondità:
305 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED sostituibile
Portalampada:
GU10
Con lampada:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza:
250 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Altri
Larghezza:
250 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentatore incluso:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro:
70 mm
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Collegamento:
Altri
Tipo di cablaggio:
Terminale
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no