pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233094 MYRA WALL, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Grigio

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163157452

Codice prodotto

SLV233094

Cod. produttore

233094

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Grigio

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

98 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

2

Larghezza:

144 mm

Lunghezza:

146 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

MYRA WALL lampada a parete/plafone, biemissione, QPAR51 GU10 , IP55, grigio argento, max.100W . La lampada a parete/plafone della serie MYRA è composta da alluminio verniciato e vetro, che copre le lampadine. I vani ottici sono ruotabili e orientabili. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie MYRA comprende anche apparecchi display, per un impiego davvero universale.