SLV ITALIA SRL - SLV232294 QUADRASYL 75, LAMPADA DA TERRA PER ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163111652
Codice prodotto
SLV232294
Cod. produttore
232294
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
750 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
260 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
GX53
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
190 mm
Adatto per numero di lampade:
1