SLV ITALIA SRL - SLV232165 H-POL, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA, MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 660 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167796
Codice prodotto
SLV232165
Cod. produttore
232165
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
660 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
700 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
165 mm
Larghezza:
165 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I