SLV ITALIA SRL - SLV232135 SLOTBOX 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163140485
Codice prodotto
SLV232135
Cod. produttore
232135
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
400 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
320 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
120 mm
Indice di resa cromatica:
80-89