pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232075 PHOTONIA, LAMPADA SEGNAPASSO E DA TERRA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 900 mm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166096

Codice prodotto

SLV232075

Cod. produttore

232075

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

900 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

150 mm

Classe di protezione:

I

La lampada da terra PHOTONIA è realizzata in alluminio e vetro trasparente, che avvolge completamente la lampadina. Grazie alla posizione degli attacchi integrati, una montata la lampada produce un cono di luce uniforme ed è ideale come segnapasso. Come optional sono disponibili un ancoraggio per cemento e la scatola di collegamento. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. A60 60W E27.