SLV ITALIA SRL - SLV231817 SLOTS 45, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 465 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150866
Codice prodotto
SLV231817
Cod. produttore
231817
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
465 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
340 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Diametro:
90 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I



