pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231457 SLOTS 65, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 665 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150842

Codice prodotto

SLV231457

Cod. produttore

231457

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

665 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

340 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Diametro:

90 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

SLOTS 45. Led [incl.]: COB LED 340lm 3000K, CRI>80. Potenza assorbita: 6,3W. Materiale: Alluminio. Colore: Ruggine. Dimensione: H: 66.5cm.