SLV ITALIA SRL - SLV231420 ARROCK ARC, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 705 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163130929
Codice prodotto
SLV231420
Cod. produttore
231420
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
705 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
165 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
190 mm