pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231410 ARROCK GRANITE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163110136

Codice prodotto

SLV231410

Cod. produttore

231410

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Le lampade da terra in granito naturale della serie ARROCK GRANITE sono disponibili in due altezze. Grazie alla speciale scelta del materiale, ogni lampada è un pezzo unico. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rettangolare. Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+