SLV ITALIA SRL - SLV231370 ARROCK STONE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Grigio
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 500 mm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163156363
Codice prodotto
SLV231370
Cod. produttore
231370
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
350 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
700...700 mA



