SLV ITALIA SRL - SLV231230 PICCHETTO, PER LAMPADE DA TERRA GRAFIT,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Altezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163100199
Codice prodotto
SLV231230
Cod. produttore
231230
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Altezza:
480 mm
Picchetto per GRAFIT SL, RUSTY SLOT e LOGS, acciaio galvanizzato, lunghezza 48cm. Lunghezza; 48,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 0,984 kg .


