SLV ITALIA SRL - SLV230465 OTOS GLAS, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR TC-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 935 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163105217
Codice prodotto
SLV230465
Cod. produttore
230465
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
935 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
155 mm
Classe di protezione:
I


