pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV230090 RUSTY PATHLIGHT, LAMPADA DA TERRA, OUTDO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163124683

Codice prodotto

SLV230090

Cod. produttore

230090

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

260 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

GX53

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

250 mm

Larghezza:

150 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY PATHLIGHT convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. Grazie all’acciaio FeCSi utilizzato, l’azione degli agenti atmosferici crea sulla superficie una patina di ruggine controllata che protegge il materiale sottostante dall’ulteriore corrosione. Le lampade diventano quindi dei veri e propri pezzi unici che rendono assolutamente particolare ogni installazione. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rettangolare. Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++