SLV ITALIA SRL - SLV230069 VAP SLIM 90, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Altezza / Profondità - 900 mm
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
EAN
4024163124614
Codice prodotto
SLV230069
Cod. produttore
230069
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Altezza / Profondità:
900 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
102 mm