pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229565 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229565 BIG THEO WALL PARETE, PER ESTERNI, QPAR6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Regolabile - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151894

Codice prodotto

SLV229565

Cod. produttore

229565

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Altezza / Profondità:

135 mm

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BIG THEO WALL lampada da parete per esterni QPAR61 IP44, squadrata, antracite, max. 75W .Lampada da parete della serie BIG THEO composta da una struttura in alluminio e da una copertura in vetro. È adatto anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. La serie BIG THEO comprende, in alternativa, anche lampade da parete e a plafone con diversi attacchi, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++