pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229420 RUSTI SQUARE 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDO

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163101400

Codice prodotto

SLV229420

Cod. produttore

229420

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY SQUARE convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. Grazie all’acciaio FeCSi utilizzato, l’azione degli agenti atmosferici crea sulla superficie una patina di ruggine controllata che protegge il materiale sottostante dall’ulteriore corrosione. Le lampade diventano quindi dei veri e propri pezzi unici che rendono assolutamente particolare ogni installazione. Le lampade sono adatte anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo. Le versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+