pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229383 DASAR 255, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229383 DASAR 255, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1620 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163141642

Codice prodotto

SLV229383

Cod. produttore

229383

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1620 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

175 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

255 mm

Lunghezza:

255 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra LED ad alto voltaggio DASAR 225 con diffusore quadrato in acciaio inox e copertura in vetro parzialmente satinata è dotato di un modulo LED ad alte prestazioni di Philips. Adatto anche all’uso esterno grazie al grado di protezione IP67e all’emissione indiretta. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver integrato. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.