SLV ITALIA SRL - SLV229200 DASAR 215, INCASSO DA TERRA, OUTDOOR TC-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 200 mm
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
4024163094696
Codice prodotto
SLV229200
Cod. produttore
229200
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
200 mm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
E27
Altezza/profondità di installazione:
283 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
215 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì