pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV229075 BULAN, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR C35, QC35

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV229075 BULAN, PARETE/PLAFONE, OUTDOOR C35, QC35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140188

Codice prodotto

SLV229075

Cod. produttore

229075

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

4.16 lm/W

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Diametro esterno:

270 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

70 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

BULAN lampada a parete/plafone rotonda in alluminio, adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La superficie in vetro satinato è incassata nell’alloggiamento verniciato. La lampada, disponibile in più colori, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+