pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228935 ALPA MUSHROOM 45, LAMPADA DA TERRA, OUTD

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163119344

Codice prodotto

SLV228935

Cod. produttore

228935

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

160 mm

La lampada da terra in alluminio ALPA MUSHROOM 40 diffonde la luce attraverso un vano ottico opalescente a forma di fungo in PC. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come accessori opzionali per le svariate versioni di colore e dimensioni esistenti, sono disponibili picchetti, set di ancoraggio, set di viti prigioniere e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+