SLV ITALIA SRL - SLV228925 ALPA CONE 100, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 1080 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163107884
Codice prodotto
SLV228925
Cod. produttore
228925
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
1080 mm
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
73 mm


