SLV ITALIA SRL - SLV228730 CONNETTORE, 3 POLI, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4024163086417
Codice prodotto
SLV228730
Cod. produttore
228730
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Per il collegamento con cavi 3 poli di diametro compreso tra 6 e 12 mm. Particolarmente adatto per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP68


