pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV228430 DASAR EXACT 116, INCASSO DA TERRA, OUTDO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV228430 DASAR EXACT 116, INCASSO DA TERRA, OUTDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 190 lm

  • Diametro di incasso - 116 mm

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163124751

Codice prodotto

SLV228430

Cod. produttore

228430

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

190 lm

Diametro di incasso:

116 mm

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

170 mm

Con lampada:

no

Regolabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

116 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Non richiesto

Carrabile:

Carico massimo:

2000 kg

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox rotondo e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. Grazie alla particolare struttura, la lampada può essere installata a filo pavimento. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++