SLV ITALIA SRL - SLV228110 TRUST 60, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Altezza / Profondità - 605 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167550
Codice prodotto
SLV228110
Cod. produttore
228110
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
605 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I


