SLV ITALIA SRL - SLV228100 TRUST 30, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167543
Codice prodotto
SLV228100
Cod. produttore
228100
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
400 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
300 mm
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
60 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I