SLV ITALIA SRL - SLV227684 SOLASTO 120, LAMPADA A INCASSO DA TERRA,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 245 lm
Diametro di incasso - 105 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163147910
Codice prodotto
SLV227684
Cod. produttore
227684
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
245 lm
Diametro di incasso:
105 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
136 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Larghezza:
120 mm
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
120 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì