SLV ITALIA SRL - SLV227462 TRAIL-LITE 60, INCASSO A PAVIMENTO, OUTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 20 lm
Diametro di incasso - 40 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163119290
Codice prodotto
SLV227462
Cod. produttore
227462
Produttore
SLV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
20 lm
Diametro di incasso:
40 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì