pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV199986 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,ALLUMINIO SPA

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV199986 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,ALLUMINIO SPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163147507

Codice prodotto

SLV199986

Cod. produttore

199986

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

93 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PIREQ GU10 ROUND downlight alluminio spazzolato, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: alluminio spazzolato. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui sidesidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ .