SLV ITALIA SRL - SLV186640 DEVIATORE, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 160 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174213
Codice prodotto
SLV186640
Cod. produttore
186640
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
160 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
50 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV186640 - DEVIATORE PER TENSOSTRUTTURA A BASSA TE