SLV ITALIA SRL - SLV186341 SOSTEGNO, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, LUN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Altezza - 160 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174206
Codice prodotto
SLV186341
Cod. produttore
186341
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Altezza:
160 mm
Diametro:
50 mm
Set di sostegni a parete lunghi per la tensostruttura a bassa tensione. Materiale Acciaio/Alluminio. Colore bianco. 50x160mm.