SLV ITALIA SRL - SLV186300 SUPPORTO A PARETE, PER TENSOSTRUTTURA TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 30 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174138
Codice prodotto
SLV186300
Cod. produttore
186300
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
30 mm
Diametro:
50 mm
Supporto a parete corto per la tensostruttura a bassa tensione TENSEO. Materiale Acciaio/Alluminio. Colore nero.