SLV ITALIA SRL - SLV175180 GANCIO DI ACCOPPIAMENTO, PER BINARIO A P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 182 mm
Larghezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163161688
Codice prodotto
SLV175180
Cod. produttore
175180
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
182 mm
Larghezza:
33 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
21 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV175180 - GANCIO DI ACCOPPIAMENTO PER BINARIO A P


