SLV ITALIA SRL - SLV175130 S-TRACK, CONNETTORE A T, SINISTRA, TERRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4024163161534
Codice prodotto
SLV175130
Cod. produttore
175130
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Colore:
Nero
Raccordo a T con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo, in più colori, è disponibile con cavo di terra a sinistra o a destra. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate. RACCORDO A T per binario trifase a plafone/parete ad alta tensione S-TRACK, terra a sinistra, nero. Lunghezza 10 cm. Larghezza 6.7 cm. Altezza 3.3 cm. Peso netto 0.176 kg. Peso lordo 0.182 kg. Tensione 220-250V ~50Hz. Classe isolamento I. Materiale TBD.


