SLV ITALIA SRL - SLV175080 RACCORDO ISOLAMENTO, PER BINARIO A PLAFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 68 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163161367
Codice prodotto
SLV175080
Cod. produttore
175080
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
68 mm
Larghezza:
31 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
26 mm
Trasparente:
no
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV175080 - RACCORDO ISOLAMENTO PER BINARIO A PLAFO


