pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV165390 ROTOBALL 25, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV165390 ROTOBALL 25, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 250 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163157407

Codice prodotto

SLV165390

Cod. produttore

165390

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

E27

Diametro:

250 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

ROTOBALL 25. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / TC(…)SE, 24W max. fino max. Ø: 7 cm. Materiale: Acciaio/PE. Colore: grigio arg./bianco.