SLV ITALIA SRL - SLV156143 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, BEIGE, D/H 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Beige
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163168397
Codice prodotto
SLV156143
Cod. produttore
156143
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Beige
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
150 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
400 mm