SLV ITALIA SRL - SLV156122 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, NERO/RAME, D/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163168359
Codice prodotto
SLV156122
Cod. produttore
156122
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Diametro:
455 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
280 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato