SLV ITALIA SRL - SLV156100 FENDA, COPERTURA, VETRO ACRI LICO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 455 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163168366
Codice prodotto
SLV156100
Cod. produttore
156100
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
455 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
280 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Copertura, vetro acrilico bianco, Ø 45,5 cm


