SLV ITALIA SRL - SLV155592 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, NERO/RAME, D/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta / indiretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167741
Codice prodotto
SLV155592
Cod. produttore
155592
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Diametro:
300 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
200 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato