SLV ITALIA SRL - SLV155582 FENDA, DIFFUSORE, CILINDRICO, BIANCO, D/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163152129
Codice prodotto
SLV155582
Cod. produttore
155582
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
200 mm
Altezza / Profondità:
300 mm
FENDA Diffusori bianco. Materiale: Acciaio/Tessuto. Dimensioni: Ø/H: 30/20 cm.


