SLV ITALIA SRL - SLV155570 COPERTURA PER FENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 298 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163152105
Codice prodotto
SLV155570
Cod. produttore
155570
Produttore
SLV
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
298 mm
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
FENDA copertura. Materiale: Acrilico. Dimensioni: Ø: 29,8 cm. Colore: Bianco.


