pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155373 SOPRANA CL-1, PLAFONE, TC-DSE, ROTONDA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Rendimento luminoso delle lampade - 22.5 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163097529

Codice prodotto

SLV155373

Cod. produttore

155373

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

22.5 lm/W

Colore del corpo:

Cromo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Diametro esterno:

500 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

320 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

L'ampio diffusore rende la lampada a plafone SOPRANA CL-1 perfetta per molteplici destinazioni d'uso. Il diffusore a scelta bianco o beige a base di tessuto e polistirolo garantisce un'illuminazione omogenea con le normali lampadine ad alto voltaggio E27reperibili in commercio. SOPRANA CL-1 lampada a plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+