SLV ITALIA SRL - SLV153130 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO TRIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 400 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163137966
Codice prodotto
SLV153130
Cod. produttore
153130
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
400 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
200 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no