pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152381 KARPO, INCASSO, MONOEMISSIONE, LED, 3000

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163170673

Codice prodotto

SLV152381

Cod. produttore

152381

Produttore

SLV

La serie di lampade KARPO incasso monoemissione è disponibile nei colore bianco. È dotata di spot di forma cilindrica, che si può orientare secondo le esigenze grazie ad uno snodo nel rosone piatto. È possibile orientarle e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, oltre 90. Per il funzionamento dello spot monoemissione KARPO è necessario un driver a corrente costante da 500mA. Materiale alluminio/acciaio. LED 7,5W 470lm 3000K CRi 90 - 40°.