SLV ITALIA SRL - SLV151960 TELAIO, PER DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4024163134835
Codice prodotto
SLV151960
Cod. produttore
151960
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Telaio per DOWNUNDER PURE quadrato, 80x80mm. Lunghezza Larghezza: 14,00 cm 14,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 0,114 kg. Colore: argento.


