SLV ITALIA SRL - SLV151952 DOWNUNDER PUR 150, INCASSO, LED, 3000 K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 230 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163134866
Codice prodotto
SLV151952
Cod. produttore
151952
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
230 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per lampade di potenza:
5.2...5.2 W
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Corrente nominale:
500...500 mA
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
120 mm
Altezza / Profondità:
155 mm
Lunghezza:
32 mm


