SLV ITALIA SRL - SLV151853 ENOLA_B PD-1, SOSPENSIONE, QPAR51, OTTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Altri
Portalampada - GU10
Diametro - 67 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163149549
Codice prodotto
SLV151853
Cod. produttore
151853
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Altri
Portalampada:
GU10
Diametro:
67 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
300 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no